Motion
L-600 30MM MONTAJE DEL PILOTO ULTRA L

NEXEN GROUP
L-600 30MM PILOT MOUNT ULTRA L

Embrague de fricción - Orificio de 30 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Liberación ninguno, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #04067316
No. Fabricante L-600 30MM PILOT MOUNT ULTRA L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
L-600 30MM PILOT MOUNT ULTRA L

Embrague de fricción - Orificio de 30 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Liberación ninguno, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #04067316
No. Fabricante L-600 30MM PILOT MOUNT ULTRA L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    12.50 kW
  • Inercia del variador
    80.35 kg-cm2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.56 kW
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diámetro total
    6.06 pulg.
  • Longitud total
    5.56 pulg.
  • Diámetro del piloto
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta 58.5 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de 0.56 kW, orificios de hasta 30 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto. Revestimiento especial de coeficiente ultrabajo para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a RPM diferenciales bajas y una vida útil muy larga. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza enumerados en accesorios en la columna izquierda.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    960 kWh
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    14.010 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    5.360 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Área efectiva orientada al embrague
    120.10 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente ultrabajo
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    81000 J
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/Liberación ninguna
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Modelo
    L-600
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, M6 pernos @ 90° en un círculo de 90 mm
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    47.17 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284312653

Descripción general

Descripción del fabricante
950159 L-600 30MM CALIBRE, PILOTO MOU

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"