Motion
RPS16R-B0512S1U

NEXEN GROUP
RPS16R-B0512S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067475
No. Fabricante RPS16R-B0512S1U
Precio1,004.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS16R-B0512S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067475
No. Fabricante RPS16R-B0512S1U
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
Su precio$1,004.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.0 μm
  • Longitud
    512 mm
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • Vida útil aproximada del producto
    30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
  • Finalizar
    Acero sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284299596
  • Masa
    1.1 kg
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    1000 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    2400 N
  • Velocidad máxima
    4.0 m/s
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Precisión posicional
    ± 50 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 10 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284299596

Descripción general

Descripción del fabricante
966602 RPS16R-B0512S1U
  • Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
  • Alta precisión, velocidad y poca holgura, mantenimiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"