Motion
MTL15-PMT-SP-0.750-35/70

NEXEN GROUP
MTL15-PMT-SP-0.750-35/70

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 52 lb-pie, máx. 4000 RPM
Artículo MI #04067553
No. Fabricante MTL15-PMT-SP-0.750-35/70
Precio1,074.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MTL15-PMT-SP-0.750-35/70

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 52 lb-pie, máx. 4000 RPM
Artículo MI #04067553
No. Fabricante MTL15-PMT-SP-0.750-35/70
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
Precio1,074.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.00°
  • Diámetro interno
    0.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/23T, 40/19T
  • Tamaño del piloto
    40 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto con chaveta
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Aluminio desnudo y óxido negro, resistente a la corrosión según DIN 50021 , sal 140 horas o acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284314442
  • RPM Máx.
    4000 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    70 N-m
  • Capacidad de par estático mín.
    35 N-m
  • Estilo de montaje
    Cuello de compresión cónico con ranura
  • Número de puestos de compromiso
    1
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, M4 orificios a 60° en un círculo de perno de 47 mm
  • Capacidad de carga radial
    1400 N
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1.50 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    -30-120 °C
  • Capacidad de par
    52 pies-libras
  • Rango de par
    35-70 N-m
  • UPC_NO
    662284314442

Descripción general

Descripción del fabricante
975010-060 MTL15-PMT-SP-0.750-35/70
  • En caso de desvinculación por sobrecarga, pero volverá a interactuar automáticamente cuando se corrija el problema
  • Alto rendimiento, holgura cero, ajustable, limitador de par mecánico
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"