Motion
SM-16EZ
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #04068005
No. Fabricante SM-16EZ
Precio1,998.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #04068005
No. Fabricante SM-16EZ
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
Precio1,998.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.406 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SM
  • Estándares cumplidos
    AMS-5630, AMS-5643
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029043499

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO MACHO DE VARILLA DE SM-16EZ SS CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"