Motion
6014-2RS C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04068253
No. Fabricante 6014-2RS C3
Precio83.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04068253
No. Fabricante 6014-2RS C3
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
Precio83.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6014-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6014-2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 70 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014-2RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106789154

Descripción general

Descripción del fabricante
6014-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL