Motion
5508093
Serie ISOTURN, grado IC8250 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo CCMT, con forma de diamante
Artículo MI #04068827
No. Fabricante 5508093
Precio38.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC8250 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo CCMT, con forma de diamante
Artículo MI #04068827
No. Fabricante 5508093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.5 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    12.9 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    SM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CCMT 120408
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    IC8250
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5508093 CCMT 432-SM IC8250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"