Motion
VG-P2520NBC-NS-10

SYSTEM PLAST
VG-P2520NBC-NS-10

VG-P2520NBC-NS-10 GUÍA EXTRUDIDA
Artículo MI #04070445
No. Fabricante VG-P2520NBC-NS-10
Precio5.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P2520NBC-NS-10

VG-P2520NBC-NS-10 GUÍA EXTRUDIDA
Artículo MI #04070445
No. Fabricante VG-P2520NBC-NS-10
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
Precio5.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    2.2700 pulg.
  • Altura total
    0.5200 pulg.
  • Ancho general
    2.2700 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    2.2700 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Grupo de combinación D (cubierta): 2.27" de ancho x 0.52" de alto x 120" de largo, gris Nolu-S
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P2520NBC-NS-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405510982
  • Material
    Nolu-S
  • Tipo de raíl
    Tapa de la barra
  • Material de la vaina
    UHMWPE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P2520NBC-NS-10
  • UHMW-PE (NS) lubricado en seco y de fricción ultrabaja extruido por ariete. Las extrusiones Nolu-S son una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"