Motion
1F40106-06
Junta tórica serie 1F40106 -
Artículo MI #04070460
No. Fabricante 1F40106-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica serie 1F40106 -
Artículo MI #04070460
No. Fabricante 1F40106-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.300 pulg.
  • Diámetro interior
    0.217 pulg.
  • Longitud
    0.040 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.300 pulg.
  • Grosor
    0.039 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.300 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de artículo
    Juntas tóricas y juntas
  • Material
    Caucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR)

Descripción general

Descripción del fabricante
1F40106-06 O-RING, CA
  • Sin trabajo de conjeturas
  • No se necesita fuente de alimentación
  • Sin engarces con fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good