Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1-1/4 pulg.
Detalles
- CompensaciónCombinación de estaciones de ducha/lavado de ojos
- MaterialLatón
- Temperatura máxima de entrada180 °F
- Presión máxima de suministro125 psi
- Temperatura mínima de activación120 °F
- Tipo de productoVálvulas y accesorios de fontanería de la estación de lavado de ojos
- Rango de temperatura de entrada recomendado140 °F
- TipoVálvula de mezcla termostática