Motion
23248KEMBW40IW534

TIMKEN
23248KEMBW40IW534

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #04070829
No. Fabricante 23248KEMBW40IW534
Precio19,847.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23248KEMBW40IW534

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #04070829
No. Fabricante 23248KEMBW40IW534
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
Su precio$19,847.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    230.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    087796300705
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796300705

Descripción general

Descripción del fabricante
23248KYMBW40IW534
  • (W40I) Anillo interior carburado de la caja |(W534) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados