Motion
50249240
Manómetro hidráulico - 200 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04076065
No. Fabricante 50249240
Precio82.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 200 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04076065
No. Fabricante 50249240
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
Precio82.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Profundidad general
    53 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2 200PSI 1/4 B FF