Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
- Profundidad general42.5 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaABS
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica10 MPa
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Conexión de rosca1/4 NPT