Motion
4629X24
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #04117556
No. Fabricante 4629X24
Precio1.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #04117556
No. Fabricante 4629X24
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
Precio1.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.489 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.629 pulg.
  • Longitud total
    0.07 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    0.07 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    4629X24
  • Número de Upc del fabricante
    639789260666
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    639789260666

Descripción general

Descripción del fabricante
4629X24 O-RING
  • Disponible en una variedad de tamaños
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good