Motion
P33-14MGT-40

GATES RUBBER CO
P33-14MGT-40

P3314MGT40 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 40 mm, 33 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04118083
No. Fabricante P33-14MGT-40
Precio293.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P33-14MGT-40

P3314MGT40 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 40 mm, 33 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04118083
No. Fabricante P33-14MGT-40
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
Su precio$293.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.79 pulg.
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    072053633313
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    33
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053633313

Descripción general

Descripción del fabricante
P33-14MGT-40-2012 TL SPKT