Motion
PG101231

TIMKEN
PG101231

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa para la industria de procesamiento de alimentos, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 120 ml / 4.0 fl oz
Artículo MI #04118384
No. Fabricante PG101231
Precio132.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PG101231

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa para la industria de procesamiento de alimentos, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 120 ml / 4.0 fl oz
Artículo MI #04118384
No. Fabricante PG101231
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
Precio132.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricador de uso general con carcasa metálica - Presión máxima: 65 psi - Apropiado para aplicaciones de 32˚F a 104˚F - Dimensiones: 3.96" (altura) y 2.80" (diámetro máximo)
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    120 ml / 4.0 fl oz
  • Tipo de grasa
    Industria de procesamiento de alimentos
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas

Descripción general

Descripción del fabricante
PG101231 LUBRICADOR
  • Lubricador de uso general con carcasa metálica
  • Presión máx.: 65 psi
  • Adecuado para aplicaciones de 32°F a 104°F
  • Dimensiones: 3.96" (altura) y 2.80" (diámetro máximo)