Motion
RKNAR-QC-BDP/UBK

MILLER BY HONEYWELL
RKNAR-QC-BDP/UBK

Arnés - Kevlar, Material Nomex, Espalda, Ubicación de la anilla D de las caderas, Correa para pierna de conexión rápida, Color negro, Negro - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04118520
No. Fabricante RKNAR-QC-BDP/UBK
Precio1,834.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
RKNAR-QC-BDP/UBK

Arnés - Kevlar, Material Nomex, Espalda, Ubicación de la anilla D de las caderas, Correa para pierna de conexión rápida, Color negro, Negro - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04118520
No. Fabricante RKNAR-QC-BDP/UBK
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
Precio1,834.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Negro - L/XL in-oz

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    Clasificación de arco eléctrico
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Negro
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Material del arnés
    Nomex, Kevlar
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Acolchado o forro
    Almohadilla para espalda y hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Aplicación de estilo
    Arco eléctrico, alto voltaje
  • UPC_NO
    612230144845

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE BDP/UBK RKNAR-QC
  • La cincha Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM): la cincha de resistencia a la tracción de 10,000 lb pendiente de patente está diseñada con propiedades retardantes de incendios (FR) permanentes. La cincha ofrece la durabilidad y las propiedades FR de Kevlar en el lado exterior, con FR Nomex más suave en el interior de la cincha para mayor comodidad. La cincha garantiza una protección contra arcos eléctricos y una durabilidad que eclipsa cualquier cincha de nailon. El diseño PivotLink(TM) permite una libertad de movimiento y comodidad inigualables, mientras que las hebillas de leva exclusivas proporcionan un ajuste fácil con dos dedos; los aislantes de cuero debajo de todos los herrajes metálicos ofrecen protección adicional para el trabajador; el lazo de cincha Kevlar en la almohadilla trasera permite una conexión sin metal cuando se usa con una eslinga amortiguadora Kevlar con un lazo de apertura; todos los arneses Miller Revolution con clasificación de arco tienen una unión roja brillante en cada almohadilla, lo que los hace fácilmente identificables como un producto con clasificación de arco eléctrico