Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorClasificación de arco eléctrico
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DParte posterior, frontal, lateral
- Material del arnésKevlar, Nomex
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAlmohadilla para espalda y hombros
- Hebilla con correa para el hombroBloqueo de leva
- Estándares cumplidosANSI Z359.11, ASTM F887, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje
- UPC_NO612230149666