Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Ancho o diámetro de la eslinga1 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorVerde
- Característica extraelásticaLongitud extraelástica
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialPoliéster
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga interna para absorción de impactos
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Descripción general
- El núcleo interno especialmente tejido que absorbe los impactos se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
- El indicador de advertencia indica si ha detenido una caída
- La chaqueta exterior tubular de alta resistencia sirve como indicador de desgaste y correa de refuerzo en el núcleo interior rojo para mayor seguridad
- Capacidad de trabajo: 310 lb
- Conexiones del modelo 216M : gancho de seguridad/arnés de seguridad, gancho de seguridad de seguridad/anclaje
- Conexiones del modelo 231M : gancho/arnés de seguridad, gancho/anclaje de la varilla de seguridad