Motion
LVM105RY-6E2U-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM105RY-6E2U-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #04124820
No. Fabricante LVM105RY-6E2U-Q
Precio130.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM105RY-6E2U-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #04124820
No. Fabricante LVM105RY-6E2U-Q
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
Precio130.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.4 mm
  • Altura total
    24.5 mm
  • Longitud total
    57.5 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.03 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puertos
    3
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    EPDM, fluoropolímero
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Estándares cumplidos
    JIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM105RY-6E2U-Q VÁLVULA, LÍQUIDA
  • Diámetro del orificio de LVM11: 1.5mm
  • Diámetro del orificio de LVM10: 1.4mm
  • Disponible con circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de energía de retención a 1W
  • Tipos N.C. o N.A. de 2 puertos; tipo universal de 3 puertos
  • Opción de diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
  • Material de la pieza húmeda: PEEK o PFA (cuerpo/placa)

También puede gustarle