Motion
7010CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7010CTRV1VDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 32 mm, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #04128094
No. Fabricante 7010CTRV1VDULP4Y
Precio1,655.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7010CTRV1VDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 32 mm, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #04128094
No. Fabricante 7010CTRV1VDULP4Y
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
Su precio$1,655.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    32 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7010CTRV1VDULP4Y COJINETE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176649264
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7010CTRV1VDULP4Y COJINETE
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
Los clientes también compraron