Motion
PF2A751-04-27

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-04-27

PF2A751-04-27
Artículo MI #04135214
No. Fabricante PF2A751-04-27
Precio681.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-04-27

PF2A751-04-27
Artículo MI #04135214
No. Fabricante PF2A751-04-27
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
Precio681.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2A

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A751-04-27 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): -0.05 a 0.75
  • Opciones de salida: 2 PNP o NPN
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: F.S. al ±1 % o F.S. al ±2 % (según el rango de flujo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron