Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.1250 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Valor P máximo4900
- Valor PV máximo300000
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Peso0.0068 lb
Detalles
- Material del casquilloVesícula
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905088063
- Valor V máx.3000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMín. -400 oF
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- UPC_NO717905088063