Motion
BT-7154-13S737

SKF
BT-7154-13S737

Transferencia de bola - Serie BT, bola de acero al carbono y material de bola de carcasa revestida de óxido negro
Artículo MI #04148541
No. Fabricante BT-7154-13S737
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7154-13S737

Transferencia de bola - Serie BT, bola de acero al carbono y material de bola de carcasa revestida de óxido negro
Artículo MI #04148541
No. Fabricante BT-7154-13S737
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del poste
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7154-13S737 BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro Altura con pasador roscado ajustable Rosca M20 - Longitud 40mm

You May Also Like