Motion
PME55
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #04148596
No. Fabricante PME55
Precio580.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #04148596
No. Fabricante PME55
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
Su precio$580.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    150 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total Diámetro  
    185 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 N
  • Cojinete de repuesto
    GRAE55-NPP-B
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    PME
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802817423

Descripción general

Descripción del fabricante
PME55-XL BRIDA PILOTADA BRG