Motion
66253122816

NORTON ABRASIVES
66253122816

Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, Orificio central de 5/8 pulg. de diámetro, 46 granos, Grado medio, 4585 rpm
Artículo MI #04151873
No. Fabricante 66253122816
Precio44.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253122816

Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, Orificio central de 5/8 pulg. de diámetro, 46 granos, Grado medio, 4585 rpm
Artículo MI #04151873
No. Fabricante 66253122816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4585 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    66253122816

Descripción general

Descripción del fabricante
66253122816 57A46-Q8BW