Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje32 mm
- Tamaño del eje32 mm
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Grosor general10.60 mm
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor0.063 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoMulta
- Número de grano90
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3500 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- UPC_NO66253117881
- Tipo de ruedaTipo 41