Motion
66261129722

NORTON ABRASIVES
66261129722

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano 80 , color azul
Artículo MI #04152306
No. Fabricante 66261129722
Precio5.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261129722

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano 80 , color azul
Artículo MI #04152306
No. Fabricante 66261129722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de archivo adjunto
    Speed-Lok
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Speed-Lok
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66261129722
  • Aplicación del material
    Serie 300 , serie 400 , acero inoxidable, fundición, aceros con bajo contenido de carbono, superaleaciones, titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    3
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66261129722

Descripción general

Descripción del fabricante
66261129722 F826 80