Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg., 22.22 mm
- Disco Diámetro5 pulg.
- Grosor0.0300 pulg., 0.75 mm
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, limpieza profesional, eliminación de óxido, eliminación de material
- Tipo de archivo adjuntoOrificio del eje
- Material de apoyoFibra
- Tipo de acoplamiento de discoOrificio del eje
- GradoTosca
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante69957398007
- Aplicación del materialAceros de alta aleación, acero inoxidable, superaleaciones, titanio
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO69957398007