Motion
07660701740

NORTON ABRASIVES
07660701740

Acabado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda de lijado - 50 grano, material de óxido de aluminio, banda de 21 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153212
No. Fabricante 07660701740
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660701740

Acabado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda de lijado - 50 grano, material de óxido de aluminio, banda de 21 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153212
No. Fabricante 07660701740
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
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    21 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido, lijado
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    07660701740

Descripción general

Descripción del fabricante
07660701740 R255 50-X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"