Motion
78072727101

NORTON ABRASIVES
78072727101

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 50 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 48 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153277
No. Fabricante 78072727101
Precio7.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072727101

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 50 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 48 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153277
No. Fabricante 78072727101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Azul
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón de banco estrecho de tela de grano grueso
  • UPC_NO
    78072727101

Descripción general

Descripción del fabricante
78072727101 R821 50-Y 2" X 48"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good