Motion
78072721335

NORTON ABRASIVES
78072721335

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 36 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 72 in de longitud, banda de 2 in de ancho
Artículo MI #04153296
No. Fabricante 78072721335
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072721335

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 36 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 72 in de longitud, banda de 2 in de ancho
Artículo MI #04153296
No. Fabricante 78072721335

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072721335

Descripción general

Descripción del fabricante
78072721335 R228 36-X