Motion
78072721525

NORTON ABRASIVES
78072721525

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 2-1/2 in de ancho
Artículo MI #04153322
No. Fabricante 78072721525
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072721525

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 48 in de longitud, banda de 2-1/2 in de ancho
Artículo MI #04153322
No. Fabricante 78072721525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072721525

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN 78072721525 2-1/2 X 48 60X R228 MET