Motion
78072721870

NORTON ABRASIVES
78072721870

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 132 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153358
No. Fabricante 78072721870
Precio21.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072721870

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 132 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153358
No. Fabricante 78072721870

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072721870

Descripción general

Descripción del fabricante
78072721870 R228 120-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron