Motion
78072722180

NORTON ABRASIVES
78072722180

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 40 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 54 in de longitud, banda de 4 in de ancho
Artículo MI #04153380
No. Fabricante 78072722180
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072722180

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 40 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 54 in de longitud, banda de 4 in de ancho
Artículo MI #04153380
No. Fabricante 78072722180
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
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    54 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072722180

Descripción general

Descripción del fabricante
78072722180 R228 40-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron