Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Ancho general2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoEsponjas, almohadillas para manos y esponjas
- País de origenEstados Unidos de América
- GradoFino, medio
- Número de stock del fabricante07660749504
- Número de Upc del fabricante076607495044
- Cantidad del paquete1
- Color de la esponjaNegro
- UPC_NO076607495044
Descripción general
- Esponja pequeña y flexible para lijado de uso general de una variedad de materiales
- Laterales 4 recubiertos
- Se puede utilizar en húmedo o en seco
- Resistente a los atascos, lavable, reutilizable