Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total35 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Tamaño de la roscaM5
- Peso0.017 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónTipo de lavado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial7090 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029032974