Motion
GRFB207-23
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #04163131
No. Fabricante GRFB207-23
Precio153.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #04163131
No. Fabricante GRFB207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.0100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-It 360
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590339969
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    GR207-23
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106776161

Descripción general

Descripción del fabricante
GRFB207-23 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron