Motion
4035FR/EG
Traje de tres piezas con tratamiento FR - 0.35mm
Artículo MI #04164562
No. Fabricante 4035FR/XL
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de tres piezas con tratamiento FR - 0.35mm
Artículo MI #04164562
No. Fabricante 4035FR/XL
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
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    56 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAJE DE LLUVIA 4035FR/XL DE POLIÉSTER PVC 3PCS
  • Fabricado con PVC grueso tratado 0.35mm y tejido de poliéster
  • La chaqueta tiene un cierre frontal de cinco botones a presión con solapa antitormenta para evitar la entrada de agua
  • Dos bolsillos delanteros con solapas para guardar tus cosas
  • Capucha extraíble con cordón para un ajuste seguro
  • Los petos tienen tirantes ajustables y hebillas y tachuelas triangulares de anilla en D no conductoras/no corrosivas para un ajuste perfecto
  • Cierre con bragueta a presión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"