Motion
4035/7XL
Traje de lluvia de tres piezas - 0.35mm
Artículo MI #04164572
No. Fabricante 4035/7XL
Precio17.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de lluvia de tres piezas - 0.35mm
Artículo MI #04164572
No. Fabricante 4035/7XL
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
Su precio$17.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    69 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    7

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
4035/7XL 35ML PVC POLI 3PCS CHUBASQUERO
  • Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Capa con abertura en la espalda
  • Cuello de pana para mayor comodidad
  • Tirantes ajustables con hebillas triangulares para un ajuste perfecto
  • Abertura frontal con cierre a presión
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
Los clientes también compraron