Motion
CX2N15-25
Cilindro, unidad de deslizamiento de aire
Artículo MI #04166039
No. Fabricante CX2N15-25
Precio426.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, unidad de deslizamiento de aire
Artículo MI #04166039
No. Fabricante CX2N15-25
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
Precio426.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CX2

Descripción general

Descripción del fabricante
CX2N15-25 CILINDRO
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 25mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1° (diámetro de 10 mm), ± 0.02° (diámetro de 25 mm)
  • Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
  • Opción de eje de pistón hueco
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de aire-hidro disponible

También puede gustarle

Los clientes también compraron