Motion
20268954
2.02689.54 ROULETTES
Artículo MI #04166414
No. Fabricante 20268954
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.02689.54 ROULETTES
Artículo MI #04166414
No. Fabricante 20268954
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
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    2.5 pulg.
  • Tamaño de la placa de montaje
    3 3/4 x 2 3/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    175 lb
  • Color principal
    Gris
  • Material del núcleo
    Gris
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    2.02689.54
  • Tipo de producto
    Piezas de ruedas y ruedas
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Tipo de material de rueda
    Caucho Performa (plano)

Descripción general

Descripción del fabricante
2.02689.54 ROULETTES