Motion
239/500CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04166752
No. Fabricante 239/500CAMKC3P55W507
Precio67,330.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04166752
No. Fabricante 239/500CAMKC3P55W507
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
Precio67,330.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    308.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    2460000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176827198
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    5550000 N
  • UPC_NO
    029176827198

Descripción general

Descripción del fabricante
239/500CAMKC3P55W507