Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor330 galones (EE. UU.)
- Grado ISO220
- Peso2800 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA5
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricanteGO-220B-330
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- Tipo de aceiteMineral
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP