Motion
22104
FLUX PST 4 OZ
Artículo MI #04168208
No. Fabricante 22104
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLUX PST 4 OZ
Artículo MI #04168208
No. Fabricante 22104
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
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 oz
  • Altura
    2.875 pulg.
  • Longitud
    2.375 pulg.
  • Peso
    0.305 lb
  • Ancho
    2.375 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para usar en cobre, latón, hierro galvanizado, plomo, zinc, estaño, plata, níquel, acero suave, placa de terne y hierro maleable
  • Tipo de contenedor
    Envase de plástico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Formulario de flujo
    Pegar
  • Material de flujo
    2-Hydroxyethylammonium, cloruro de amonio, ácido esteárico
  • Tipo de flujo
    Soluble
  • Código de armonización
    3810900000
  • Material
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    NSF/ANSI 61-G , ASTM B813, NSF 61, UPC, Mil Spec Mil-F-4995 Tipo II
  • Tipo
    Agua soluble

Descripción general

Descripción del fabricante
22104 PASTA DE FLUJO DE SOLDADURA NORMAL