Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho9 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6904-2RSUV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6904 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6904 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106025221