Motion
12546
Artículo MI #04168613
No. Fabricante 12546
Precio77.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04168613
No. Fabricante 12546
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
Precio77.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cuello de pico con cierre con cremallera - Capa exterior de nylon acolchado - Interior de tejido activado e integrado en polímero - Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro - Ligero, duradero y lavable - 100 % nylon - Gris, lima
  • Color
    Gris
  • Método de refrigeración
    Sumergir en agua de 2 a 5 minutos
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración evaporativa gris 6665 2XL
  • Tipo de prenda
    Chaleco de refrigeración
  • Uso de la prenda
    Evaporativo
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 chaleco
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nailon
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125464
  • Color del chaleco
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
6665 CHALECO REFRIGERANTE POR EVAPORACIÓN, GRIS, 2XL
  • El chaleco de refrigeración evaporativa Chill-Its® 6665 está fabricado con un tejido avanzado incorporado en polímeros para proporcionar a los trabajadores un alivio inmediato de la refrigeración del núcleo del calor. Este chaleco ligero y refrescante está confeccionado con un exterior de nylon acolchado cómodo y duradero con paneles laterales de malla para mayor ventilación y elasticidad. Ponte este chaleco refrescante con una camiseta. Un forro repelente al agua mantiene el interior del chaleco lo más seco posible cuando se activa, aunque los usuarios deben esperar sentir algo de humedad. Las tecnologías de refrigeración por evaporación, como los polímeros integrados, son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, al tiempo que proporcionan un alivio del frío. CÓMO ACTIVAR Sumerja en agua durante 2-5 minutos para activarlo. Los polímeros integrados retienen agua hasta cuatro horas de alivio de enfriamiento. Lavar a mano según sea necesario y colgar para secar.

Los clientes también compraron