Motion
20 HSB 2.0000" ORIFICIO 1/2" X 1/4" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

7390411 Omega Hub
Artículo MI #04171699
No. Fabricante 20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
Precio322.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

7390411 Omega Hub
Artículo MI #04171699
No. Fabricante 20 HSB 2.0000" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
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
Precio322.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    4.4800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20 HSB
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.4800 pulg.
  • Longitud del buje
    2.0600 pulg.
  • Centro exterior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 802B, 802C
  • Longitud total
    2.0600 pulg.
  • Diámetro del hombro
    4.0000 pulg.
  • Peso
    5.84 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Buje Rexnord Omega E:ES:ES-R Series de calibre recto y calibre (HSB) - Tamaño 20 con ranura de chaveta de calibre 2.000" 1/2" x 1/4"
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.65 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Profundidad del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7390411
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • UPC_NO
    698210904111

Descripción general

Descripción del fabricante
7390411 20 CALIBRE HSB 2.0000"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good