Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.0600 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- Detalles adicionalesServicio del inversor;Aislamiento de clase F;Certificación Csa y reconocimiento Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión3.0 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1765 rpm
- DescripciónHP:.75, F#56C, RPM:1765, 230/460V, DIEZV
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.40 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.75 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAK
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCNM3542
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568502952
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
- Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía
- Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación