Motion
CA15T215S

TIMKEN
CA15T215S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04172562
No. Fabricante CA15T215S
Precio92.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CA15T215S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04172562
No. Fabricante CA15T215S
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
Precio92.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    129 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg., 38.10 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22215
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383745
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CA
  • UPC_NO
    883450383745

Descripción general

Descripción del fabricante
CA15T215S CUBIERTA ABIERTA DE ACERO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.