Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.375 - 1.500 pulg.
- Diámetro de referencia2.6000 pulg. (A) 3.0000 pulg. (B)
- Cara Ancho0.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.3500 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Diámetro de paso2.8000 pulg. (A) 3.3000 pulg. (B)
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.4500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.7500 pulg.
- Peso1.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosH
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBK32H FC CLARA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460590844
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662460590844
Descripción general
- La mayor selección de poleas con casquillo H de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas aplastadas en la configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
- Ranurado combinado: todas las poleas Browning BK H permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diferentes diámetros de paso y caballos de fuerza.
- Embalaje transparente para la pantalla de la tapa final